充電式デジタルバルーンスティックライト

充電式デジタルバルーンスティックライト - 富士倉充電式デジタルバルーンスティックライト - 富士倉充電式デジタルバルーンスティックライト - 富士倉充電式デジタルバルーンスティックライト - 富士倉充電式デジタルバルーンスティックライト - 富士倉

プロも納得。光スペック。
シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。
写真撮影用の照明としても使用できます。
内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。
明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。

用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)220タイプ充電式電流(A)3バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh充電時間約2時間(DC5V 3A)バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能IP66色調2700~6500K明るさ(Lm)900(MAX時)調光方式無段階調光(輝度1~100%)点灯時間約1.2時間(MAX時)入力電圧DC5Vモデル高機能(色調可変無段階調光)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18253667BS-D1
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする