充電式バルーンスティックライト

充電式バルーンスティックライト - 富士倉充電式バルーンスティックライト - 富士倉充電式バルーンスティックライト - 富士倉充電式バルーンスティックライト - 富士倉充電式バルーンスティックライト - 富士倉

充電式で持運びも設置も簡単。
小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。
エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。
電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。
背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。
電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。

用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)150タイプ充電式電流(A)2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2防塵防水性能IP66色調2700/5500/6500 3段階調色明るさ(Lm)300(MAX時)調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯点灯時間約3時間(MAX時)入力電圧DC5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18253676BS-BW1
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする