パークレーン
リラックスチェア ベージュ
リクライニング付きでゆったり座れるローチェア
用途
使用後はコンパクトに収納できる
材質
金属/鋼、ポリエステル、ポリエチレン、ウレタンフォーム
寸法(mm)
(約)520×670×655
色
ベージュ
区分
新品
内容量
1個
注意
※足を伸ばしてゆったり座れるローチェアです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18250201
K-10690BE
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません