NIKKO(ニッコーハンセン)
エコノミーPP手付ビーカー
耐薬品性に優れています。
一体成形品のため、取手が外れません。
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PP 目盛付
使用温度範囲(℃)
0~121
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
目盛(mL)
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18254769
2000mL
2000
底外径×全高:135Φ×191mm
100
185Φ
¥
492
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
18254778
5000mL
5000
底外径×全高:168Φ×260mm
200
231Φ
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください