曜日別特売

アレルゲン検出キット

アレルゲン検出キット - マルハニチロ

甲殻類(えび・かに類)の主要なアレルゲンであるトロポミオシン^TMを指標として、甲殻類タンパク質を検出するキットです。
食品原材料や加工食品中の甲殻類タンパク質を、高感度に検出できます。
特別な施設・設備などを必要とせず、操作も簡便なため、日常的なアレルゲン管理に適しています。
反応時間は約20分で、迅速な検査が可能です。

仕様●使用回数:20回分●検出下限:1ppm●構成品:テストストリップ×20 抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×1本保管環境冷蔵内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255591えびかにキャッチャー(20回分)
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする