信越化学工業
シリコーンオイル KF96
耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。
離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
色
無色透明
容量(kg)
1
使用温度(℃)
-50~+170
主成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18257377
KF96-500
500CS(25℃)
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18257386
KF96-50(1kg)
50CS(25℃)
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください