曜日別特売

エッペンドルフチューブ

エッペンドルフチューブ - Eppendorf(エッペンドルフ)

開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。

仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
滅菌
規格
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182578060030 122.410(25mL 200本)1箱(200本)2550本×4袋
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
182578150030 122.429(25mL 200本)1箱(200本)25Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー50本×4袋
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
182578310030 122.437(25mL 200本)1箱(200本)25Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー25本×8袋
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
182578400030 118.405(25mL 200本)1箱(200本)2540本×5袋
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
182578490030 118.413(25mL 200本)1箱(200本)25Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー40本×5袋
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
182578580030 118.421(25mL 150本)1箱(150本)25Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー25本×6袋
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする