名東化工機
ケミカルハンディポンプ
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
寸法(mm)
首下:500
全長(mm)
770
質量(kg)
3
材質(本体)
SUS316
タイプ
溶剤
寸法
口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ
電源(V)
AC100 50/60Hz
最大吐出量
30L/分
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
5
最大使用液温(℃)
60
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256790
MHM-316M
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください