ステンレス深型長バット用蓋

ステンレス深型長バット用蓋 ケニス

材質ステンレスSUS304 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18258375 28型(288×176) 約3.1 280×168×84mm
1,520
1,498
1,648 (税込)
8日以内出荷

返品不可
18258391 30型(308×188) 約4.1 300×180×86mm
1,700
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18258400 33型(338×206) 約5.2 330×198×91mm
1,900
1,898
2,088 (税込)
8日以内出荷

返品不可
18258409 36型(368×224) 約6.7 360×216×96mm
2,100
2,098
2,308 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18258418 40型(408×248) 約9.4 400×240×105mm
2,900
2,898
3,188 (税込)
8日以内出荷

返品不可
18258427 44型(448×272) 約12.2 440×264×117mm
3,500
3,498
3,848 (税込)
8日以内出荷

返品不可
18258436 48型(488×296) 約16.0 480×288×126mm
4,000
3,998
4,398 (税込)
8日以内出荷

返品不可
18258445 52型(528×320) 約20.4 520×312×134mm
4,400
4,398
4,838 (税込)
8日以内出荷

返品不可
18258461 56型(568×344) 約23.8 560×336×155mm
5,200
5,198
5,718 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする