リチウムイオンバッテリー
24Vで1時間の連続稼働のターボモードで最大風量105L/Sを実現したリチウムイオンバッテリーです。
クラス最大の風量でありながら1充電あたり長時間の使用が可能です。
4段階(電源投入時13V→18V→24V→8V)の電圧調整が可能で状況に応じて出力変更が可能です。
ファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯します。
温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つの保護機能を内蔵した安全設計です。
出力と充電ジャックを統一して汗の侵入による腐食を防ぎます。
用途ファンユニット(AC310、AC311、AC370、AC371、AC08-1、AC08-2、AC09-1、AC09-2)への動力供給。※AC310・AC311:2022年モデル、AC370・AC371:2023年モデル、AC08-1、AC08-2:2024年モデル、AC09-1、AC09-2:2025年モデル。
付属品バッテリー×1・充電器×1・取扱説明書/保証書×1
色ブラック
出力電圧(V)24・18・13・8
使用環境温度(℃)(使用環境温度・充電可能温度)0~40
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4900
保管温度(℃)マイナス10~45
稼働時間(時間)最大24V(1時間+18V(約5時間))、最大18V(2時間+約6時間)、13V(約11時間)、8V(約30時間)
防水簡易防水機構
内容量1個
注意
※AC09バッテリーはAC310、AC311、AC370、AC371、AC08-1、AC08-2、AC09-1、AC09-2の各ファンに使用できますが、その他のエアークラフトファン・バッテリー・ケーブルと組み合わせて使用することはできません。また、AC310、AC311、AC370、AC371、AC08-1、AC08-2の各ファンに使用した場合の連続稼働時間・使用時間・風量はAAC09-1、AC09-2での場合と異なりますのでご注意ください。※充電器のプラグサイズを変更したため、AC09付属の充電器・AC09-3以外の充電器は使用できません。
※AC270・AC271以前のファン及びAC180(ファンケーブル)は使用できません。
※稼働時間の誤差は初期不良の対象とはならないため予めご了承ください。
※中古販売・転売・オークション・フリマなどの購入により所有者が変更になった場合は保証対象外となります。
※ご使用後のさびによる動作不良は短期間のご使用でも保証対象外となります。