ファンユニット
最大毎秒105リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。
水洗いに対応した防水仕様(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)です。
AC09・AC08・AC360・AC300の各リチウムイオンバッテリーに使用できます。
風量は4段階で調節ができます。
ファンフィルターを1セット付属しているので使用環境によって装着可能です(ファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)。
ウエアへの取付が簡単な「ねじ式」のためウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です。
用途熱中症対策・夕涼み。
付属品ファン×2・ファンケーブル×1・ファンフィルター×2・取扱説明書/保証書×1
色ブラック
消費電力(W)27.5(24V)・11.4(18V)・5(13V)・1.8(8V)
回転数(min-1[r.p.m])9270(24V)・6830(18V)・4940(13V)・3210(8V)
防塵防水性能IP55等級
最大風量(L/sec)105(24V)・77(18V)・56(13V)・36(8V)
内容量1箱(2個)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。※ご使用後のさびによる動作不良は短期間のご使用でも保証対象外となります。
※中古販売・転売・オークション・フリマなどの購入により所有者が変更になった場合は保証対象外となります。
※稼働時間の誤差は保証対象外になります。
※溶接現場などの火気を扱う現場では使用しないでください。
※洗浄後は自然乾燥で完全に乾燥させてください。