ストレッチマスク

ストレッチマスク - クラレ

繊維状活性炭「クラクティブ」が防臭効果を発揮し、有機臭などによる不快感を軽減します。
ソフトなゴムひもを使用しており、耳への負担を軽減します。

入数(枚)50/箱 (1ずつ個包装)構造3層+1層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム吸気抵抗(Pa)3.8大きさ175×90mm 3段プリーツ捕集効率(%)88(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260125EC-5(50枚)
5,700
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする