佐藤真空
センターリング
材質
SUS316 バイトン(Oリング)
D
8
C
3.9
フランジ
NW16
ΦA
17
寸法B(Φmm)
16
寸法E(Φmm)
18
ΦF
5
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18260326
ALO-16B
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください