曜日別特売

ダイヤフラム型真空ポンプ

ダイヤフラム型真空ポンプ - EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ - EYELA(アイラ/東京理化器械)ダイヤフラム型真空ポンプ - EYELA(アイラ/東京理化器械)

コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。
ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。
切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。

材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
大きさ
排気速度
到達真空度
シリンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259599NVP-1000約6138×206×173mmHigh:30L/分 Low:20L/分10hPa(約7.5Torr)2段
203,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259608NVP-2000約8138×206×246mmHigh:44L/分 Low:30L/分10hPa(約7.5Torr)2段×2
270,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259617NVP-2100約8138×206×246mmHigh:30L/分 Low:20L/分2hPa(約1.5Torr)4段
270,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする