タイベックソフトウェアIII型 フード付続服

タイベックソフトウェアIII型 フード付続服 ケニス タイベックソフトウェアIII型 フード付続服 ケニス

防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した防護服です。
縫い目にテープを装着し、バリア性を高めました。
ダイオキシン保護衣レベル3対応品です。

材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) タイプフード付続服(フードゴム入 袖口・裾口ゴム入 背ウエストゴム入 ファスナーカバー付 あごカバー付 縫い目:テープシーム) 入数(枚)1 規格JIS T8115タイプ4/5/6適合(第三者認証取得品) 主な用途汚れ作業 内容量1枚(1枚)
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
※使いきりタイプです。
※耐熱性、防炎性はありません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18260168 III-M M 92~100 168~176
1,650
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18260186 III-XL XL 108~116 180~188
1,650
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18260177 III-L L 100~108 174~182
1,650
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする