ダイヤフラムポンプ

ダイヤフラムポンプ - 多田プラスチック工業

少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
コネクターが付属します。

用途気体用仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:1000時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプ加圧吸引・ブラシレス真空到達度-40kPa流量1.2L/分内容量1台(1台)
注意
※耐久試験は定格電圧印加・雰囲気温度20℃・絶対圧101.3kPa・相対湿度65%・負荷20kPa(-20kPa)で10秒ON-5秒OFFの通電時間合計で行っています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259687R27A5A12B10312
17,800
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259696R27A5A24B10324
17,800
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする