多田プラスチック工業
ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途
気体用
仕様
●最大圧力:90kPa●耐久時間:200時間
接続口径
5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ
加圧吸引・ブラシあり
真空到達度
-40kPa
流量
1.3L/分
内容量
1台(1台)
注意
※耐久試験は定格電圧印加・雰囲気温度20℃・絶対圧101.3kPa・相対湿度65%・負荷20kPa(-20kPa)で10秒ON-5秒OFFの通電時間合計で行っています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18259651
R27A5A12K103
12
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18259660
R27A5A24K103
24
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。