ドライステーション
ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。
ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。
棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ662×440×1853mm
バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
内容量1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |