デジタルマルチメーター

デジタルマルチメーター 三和電気計器

別売の接続ケーブル・ソフトウェアにより、PCへのデータ取り込みや測定値のモニタ、アラームのメール送信が行えます。
K型熱電対温度センサ(測定範囲-50~250℃)が付属しています。

寸法(mm)86×52×184 測定範囲周波数:15Hz~50kHz、直流・交流電圧:60mV 600mV 9.999V 99.99V 999.9V、直流・交流電流:600μA 6000μA 60mA 600mA 6A 10A、抵抗:600Ω 6kΩ 60kΩ 600kΩ 6MΩ 60MΩ 質量(g)約430(ホルスター含む) 電源(V)006P(9電池×1(付属) 測定範囲(℃)-50~+1000(別売温度センサ要) 測定方式交流:真の実効値 表示9999/6000カウント(デュアル表示) バーグラフ 機能導通テスト ダイオードテスト コンデンサテスト バックライト 確度最高:DCV ±(0.06%rdg+2dgt) 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18260430 PC710
22,200
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする