デジタルマルチメーター
デュアル測定・デュアル表示が可能な据置タイプのデジタルマルチメーターです。USB接続によりPCからコントロールできます。
最大2400readings/s(41/2桁時)・基本確度0.0035%(DCV)の高速・高確度モデルです。別売のスキャナカードの使用により、複数のポイントを簡単に測定できます。
測定範囲温度 (熱電対):@-200~+1100℃(E) -210~+1200℃(J) -200~+400℃(T) -200~+1372℃(K) -200~+1300℃(N) -50~+1768℃(R、S) +350~+1820℃(B)、交流電圧:100mV 1~750V、交流電流:1mA 10mA 100mA 1A 10A、周波数:3Hz~300kHz、直流電圧:100mV 1V 10V 100V 1000V、直流電流:100μA 1mA 10mA 100mA 1A 10A、抵抗:100Ω 1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ 10MΩ 100MΩ
測定方式交流:真の実効値
表示1199999カウント/デュアル表示
機能導通テスト ダイオードテスト
インターフェースUSB(デバイス) RS-232C デジタルI/O
確度(℃)最高:DCV ±(0.0035%rdg+0.0005FS) (1年 23±5
内容量1個(1個)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 5 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 5 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |