デジタル温度・温湿度表示器

デジタル温度・温湿度表示器 ケニス

本体が薄く軽量なため、簡単に設置することができます。
文字高100mmの大きなLED点灯表示で視認性が抜群です。

付属品試験成績書 寸法(mm)334.3×18.8×136.4 質量(g)約650 電源(V)ACアダプタ(付属)(DC12入力) 測定範囲(℃)-40.0~50.0 測定項目温度 ケーブル長(m)10 分解能(℃)0.1 温度測定精度±0.5℃(10.0~40.0℃) ±1.0℃(その他) ±2.0℃(-40.0~-10.0℃) 湿度測定精度- 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18260895 TP-300TB-10
118,000
109,800
120,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする