空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06

空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 - さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 - さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 - さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 - さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 - さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 - さくら電子空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 - さくら電子

空調ベスト シンメン S-AIR 05302+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。
【セット内容】
・05302空調ベスト×1
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1826245105302sbt06-s-4lシルバーグレー4L
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
1826240805302SBT06シルバーグレーM
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826241705302sbt06-s-lシルバーグレーL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826242605302sbt06-s-llシルバーグレーLL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826243505302sbt06-s-3lシルバーグレー3L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826246005302sbt06-s-mネイビーM
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826246905302sbt06-n-lネイビーL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826247805302sbt06-n-llネイビーLL
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826248705302sbt06-n-3lネイビー3L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
1826249605302sbt06-n-4lネイビー4L
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする