コヅチ コヅチの 安全保護具 コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース コヅチの 釘・ボルト袋 釘袋 釘袋 注文コード 18272777 用途大工作業中に使用する道具や、パーツの収納のほか、ガーデニングやDIY作業の際にも 仕様吊り下げ紐付き(長さ:115cm) 材質牛床皮 色ライトグレー/ホワイト/ブラウン 質量(g)223 段数2 ベルト通し幅(mm)40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×283 内容量1個(1枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SH-01-TW-XL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18272777 SH-01-TW-XL オープン ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 「剛-GOU」五型三段釘袋 ふくろ倶楽部 税込¥16,478 ¥14,980 テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ アドバンガラス革ベルトループ ニックス(KNICKS) 税込¥4,398 ¥3,998 スタンドフォンポーチ<サードフィールド> コクヨ 税込¥4,398 ¥3,998 スタンドツールポーチ<サードフィールド> コクヨ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ステンレスツールフック DBLTACT 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ アドバンガラス革腰袋 ニックス(KNICKS) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ツールケース2段 ふくろ倶楽部 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ツールケース4丁 ふくろ倶楽部 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ペンドライバーケース ふくろ倶楽部 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 曲差収納ケース ふくろ倶楽部 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 結束バンドケース ふくろ倶楽部 税込¥1,978~ ¥1,798~ 腰袋(中)2段 ふくろ倶楽部 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 腰袋(大)2段 ふくろ倶楽部 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 腰袋(大)3段 ふくろ倶楽部 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ KN デニム腰袋 K.N Works 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ KN 充電アシストドライバー差 K.N Works 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ KN 充電ドライバー差 K.N Works 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ KN ペンチ8吋用1丁差 K.N Works 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ KN ペンチ2段&ドライバー差 K.N Works 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース釘・ボルト袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し 携帯・小物ケース 釘・ボルト袋 作業用ベルト ショルダーベルト シェアする マイページ 最近見た商品