高須産業
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排
プロペラファン着脱可能
お掃除が容易になります
W数の大幅低減
低電力化を実現
仕様
同時給排式
その他
給気シャッター付、風圧式シャッター付
質量(kg)
1
電圧(V)
100
開口寸法(mm)
150×200
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/4.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/30
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
135/145
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272741
TK-130H
¥
12,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください