アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)

アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) - アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。

用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物内容量1丁
注意
※エアガスのみの販売です。接着剤などは別途ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18268681Araldite Airgun (200ml)
オープン
123,980
136,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする