ケニス ケニスの 科学研究・開発用品 ケニスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト ケニスの ピペット/ピペッター/スポイト ピペットケース ピペットケース 注文コード 18266635 ピペットなど長尺物の収納・保管に便利なケースです。 付属している仕切板は取り外すことができ、収納物の長さに合わせてお使いいただけます。 材質PP 外寸(mm)513×109×44 内寸(mm)500×100×40 仕切板2 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 500 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18266635 500 ¥1,000 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピペットケース ケニス 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 毒薬ピペット メスピペット形 2mL SIBATA(柴田科学) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 駒込用乳豆(スポイト用乳豆) アラム 税込¥37~ ¥34~ ポリホールピペット サンプラテック 税込¥1,538~ ¥1,398~ フィルターOリング PJ-2用 5入 SIBATA(柴田科学) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 安全ピペッター アラム 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ノーズコーン PJ-2用 SIBATA(柴田科学) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ピペットコントローラー PJ-2 SIBATA(柴田科学) 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ 灯油スポイト 德信洋行(DUKSHIN) 税込¥219 ¥199 バスケットへ 駒込ピペット マルエム(理化学・容器) 税込¥2,638~ ¥2,398~ ピペットトレイ サンプラテック 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ポリメスピペット サンプラテック 税込¥681~ ¥619~ ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ チップ ラック付 SIBATA(柴田科学) 税込¥10,448~ ¥9,498~ 毒薬ピペット メスピペット形 5mL SIBATA(柴田科学) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ) 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ 毒薬ピペット メスピペット形 10mL SIBATA(柴田科学) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 二連球ゴム アズワン 税込¥2,089~ ¥1,899~ (3) マキシペンス低滞留チップ ケニス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ピペットホルダー PJ-2用 SIBATA(柴田科学) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトピペット/ピペッター/スポイトピペット類関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります ピペット スポイト(トランスファーピペット) ピペット用スポイト/ピペッター ピペットチップ ピペット/ピペッター/スポイト用フィルター ピペットポンプ/電動ピペッター チップ用ラック リザーバー ピペット/ピペッター/スポイト用アダプタ ピペット/ピペッター/スポイト用電源用品 ピペット類関連品 シェアする マイページ 最近見た商品