曜日別特売

ターボファン S

ターボファン S - SEASON[釣り針]ターボファン S - SEASON[釣り針]ターボファン S - SEASON[釣り針]ターボファン S - SEASON[釣り針]ターボファン S - SEASON[釣り針]ターボファン S - SEASON[釣り針]ターボファン S - SEASON[釣り針]

驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。

仕様●サイズ:TNパワースプーン#1●サイズ:S質量(g/パック)2.5入数(本)2内容量1パック(2本×1パック)
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
長さ(mm)
カテゴリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18273005ゴールドALL、サワラ、シイラ、真鯛、青物(オフショア)、タチウオ、イサキ1PC:41ゴールドショアソルト、SLJ、オフショア
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
18273021シルバーALL、サワラ、タチウオ、真鯛、青物(オフショア)、ボートシーバス1PC:45.3シルバーSLJ、ショアソルト
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする