SEASON[釣り針]
フェニックス 海翔 L
ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。
適合
真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)
長さ(mm)
搭載アシスト:28±0.5
サイズ
L
フック
キリン(PKウロコ針#15)/フックカラー:ピンク
カテゴリー
SLJ、ショアソルト
入数(本)
3
内容量
1パック(3本×1パック)
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272978
#001 ピンク
ネクタイ:#001 ピンク
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18272987
#002 金粉オレンジ
ネクタイ:#002 金粉オレンジ
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18272996
#003 赤黒ゼブラ
ネクタイ:#003 赤黒ゼブラ
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください