曜日別特売

フェニックス 海翔 M

フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]フェニックス 海翔 M - SEASON[釣り針]

ネクタイの「フォール・巻き上げ時」に絶大な効果を発揮し、魚の食い気を増幅させバイトを誘発。装飾されたふっくは、乱反射を起こし派手にアピールします。

適合真鯛、ロックフィッシュ、青物(ショア)長さ(mm)搭載アシスト:25±0.5サイズMフックキリン(PKウロコ針#13)/フックカラー:ピンクカテゴリーSLJ、ショアソルト入数(本)3内容量1パック(3本×1パック)
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18272951#001 ピンクネクタイ:#001 ピンク
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
18272960#002 金粉オレンジネクタイ:#002 金粉オレンジ
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
18272969#003 赤黒ゼブラネクタイ:#003 赤黒ゼブラ
600
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする