PROST's
FRP用下地接着剤 プライマー
FRP用下地接着剤 プライマー
用途
補修
成分
FRPプライマー(1液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18278149
51551
1個(1kg)
1
1000mL
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18278158
51554
1個(4kg)
4
4000mL
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください