メッシュワゴン

メッシュワゴン TRUSCO

導電性のキャスター・スリーブを使用していますので、静電気対策に最適です。

材質スチール(ニッケルクロームメッキ) 耐荷重(kg)250 キャスター径(Φmm)75(導電性ゴム・電気抵抗値10^3Ω・ストッパー2個付) 内容量1個(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18283645 MES-24S 600×450×815、大きさ(取手):450×155 13
33,500
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18283661 MES-34S 900×450×815、大きさ(取手):450×155 19
38,500
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする