マルエム[理化学・容器]
ミニカップ
ディスポタイプの計量カップやミクロビーカーとして利用できます。
材質
PP
耐熱温度(℃)
80
入数(個)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283740
No.5 5mL(100個)
5
底外径×全高:26.6Φ×22mm
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18283749
No.10 10mL(100個)
10
底外径×全高:29.4Φ×27mm
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18283758
No.20 20mL(100個)
20
底外径×全高:33.2Φ×36mm
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18283767
No.30 30mL(100個)
30
底外径×全高:37.0Φ×40mm
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18283776
No.50 50mL(100個)
50
底外径×全高:43.6Φ×47mm
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18283785
No.60 60mL(100個)
60
底外径×全高:47.4Φ×51mm
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください