サンプラテック
メジャーカップ(計量カップ)
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。
軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。
マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質
PS 目盛付
耐熱温度(℃)
66~77
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
口径(Φ)×全高(Hmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18281247
200mL
200
20
72Φ×93
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18281256
300mL
300
25
82Φ×112
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18281265
500mL
500
50
92Φ×121
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
18281281
1000mL
1000
50
117Φ×154
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
18281290
2000mL
2000
100
140Φ×202
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください