曜日別特売

ミストガン スターターキット(専用液5L付)

ミストガン スターターキット(専用液5L付) - ケニスミストガン スターターキット(専用液5L付) - ケニス

主な除菌成分である銀イオンは、一時的な除菌ではなく、1日1回の噴霧で24時間抗菌効果が持続します。
超微粒子ミストのため、ふき取り不要です。
視認しやすいライト補助機能付きです。

仕様専用除菌液:成分:精製水 銀質量(g)850大きさ202×67×213mmボトル容量(mL)380噴射距離(m)1.5~2.5バッテリー容量(mAh)2200動作電圧(V)DC12内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283277-
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする