ケニス ケニスの 科学研究・開発用品 ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品 ケニスの 薬品保管庫 ミニコンテナー クリア色 材質PP 容量6.5L ミニコンテナー 注文コード 18283530 小物整理に便利なミニコンテナーです。 バックルでフタをしっかりと止められます。 中身を確認しやすいクリアタイプです。 SB150と互いに積み重ねることができます。 材質PP 色クリア 容量(L)6.5 大きさ337×243×145mm 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SB100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18283530 SB100 ¥1,630 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ) ケニス 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ ソリッドエレファントシェルフ タニコー 税込¥86,878~ ¥78,980~ 実験用作業台(高さ調整タイプ) ケニス 税込¥81,378~ ¥73,980~ 薬品庫 AS-2DT(ステンレス製) ヤガミ 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ アネックス器械戸棚用鉗子掛 テラオカ(ANEX) 税込¥17,578~ ¥15,980~ ラボボックス 三甲(サンコー) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX) 税込¥384,780 ¥349,800 バスケットへ 薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) ヤガミ 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ ミニコンテナー ケニス 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ラボボックスクリアー サカエ 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ラボボックスクリアー 三甲(サンコー) 税込¥2,858~ ¥2,598~ コンテナー用仕切板 三甲(サンコー) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 環境静音(R)台車 ケニス 税込¥16,478~ ¥14,980~ 三方枠 ERECTA(エレクター) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ パーツ TRUSCO 税込¥890~ ¥809~ ラボボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 実験用作業台(立ち作業用・キャスター付) ケニス 税込¥71,478~ ¥64,980~ 耐酸薬品庫 ケニス 税込¥43,978~ ¥39,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品収納・設備・保管・運搬用品薬品保管庫薬用コンテナー/トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります ステンレス保管庫 スチール保管庫 薬品庫 薬用コンテナー/トレー 麻薬庫 薬用保冷庫 薬品保管庫関連品 シェアする マイページ 最近見た商品