クリックスプライスホルダー PH-21(5ヶ入)

クリックスプライスホルダー PH-21(5ヶ入) 友屋 クリックスプライスホルダー PH-21(5ヶ入) 友屋

リクライニング式!角度が変わる!

種別PH-21 材質カード差部:ポリカーボネート、台座部:メタクリル樹脂(アクリル) 寸法(幅W×高さH)(mm)カード差し部:27×17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×25 内容量1セット
注意
※角度可変(10段階)
※カードサイズはハガキ大まで使用可能です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18296376 30323XXX
550
549
604 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする