呼び込み君(ビューサインmini無)

呼び込み君(ビューサインmini無) 友屋

●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます
●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか70円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)

仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒 付属品BGMカード 種別ビューサインmini無し 質量(kg)約1.1 消費電力(W)約8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×82×209 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時 内容量1台
注意
※文字パネル無し
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18296410 30117-2X
22,600
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする