伝票ホルダー

伝票ホルダー - 友屋伝票ホルダー - 友屋

フロントやレストラン、ミニバーなどの伝票ホルダーとしてご利用いただけます。

付属品ペンホルダー(Φ12mmまでのペンに対応)材質合成皮革質量(g)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉じた状態)160×14×245ポケット付属内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829473061197BRNブラウン
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829472161197BLKブラック
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829472161197BLK5056860532-471461197BLK 伝票ホルダー ササガワ 50568605伝票ホルダーササガワ1冊
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする