友屋
グラニット無地札 50枚入
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別
グラニット無地
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294590
63013BLK
ブラック
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294599
63013GRY
グレー
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294608
63013WHT
ホワイト
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください