ミニサイドワゴン メッシュ

ミニサイドワゴン メッシュ - 友屋ミニサイドワゴン メッシュ - 友屋ミニサイドワゴン メッシュ - 友屋

手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!

種別ミニ材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×260×270、収納袋:370×260×200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829767956614BRNブラウン
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829767056614BLKブラック
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
1829768856614GRYグレー
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829767056614BLK00672857R33156614BLK ミニサイドワゴン・メッシュ サキ 00672857ミニサイドワゴン・メッシュサキ1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
1829768856614GRY14294709R-33156614GRY ミニサイドワゴン・メッシュ サキ 14294709ミニサイドワゴン・メッシュサキ1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする