友屋
名札掛用札(10枚)
付属品
中紙付き(交換可能)
種別
名札掛用札
材質
塩ビ
色
表:透明、裏:蛍光色
本体寸法(mm)
W28×H90
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298589
13311-10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください