友屋
トングスタンド丸型
ベーカリーやバイキング、ブッフェなど様々なシーンで活躍。フードショーケース、フードカバーと一緒にご使用いただけます。
材質
ステンレス
径(Φmm)
上部:150
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:135×135
総高さ(mm)
315×460
内容量
1台
注意
※トングは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297505
61767-01
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください