友屋
ハイパーPOP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297435
50701XXX
MSS-03N
本体:PS、フック:PC+POM
73×70×98
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297451
50702XXX
MSS-04N
本体:PS、フック:PC+POM
80×40×111
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297460
50704XXX
MSS-06N
本体:PS、ラチェット・フック:PC+POM
202×102・84・66(奥行3段階調節可)×100
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297469
52585XXX
MSS-02N
本体:PS、フック:PC+POM
50×50×80
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください