iD10000D-W230 リニューアル用 リベコム調光

iD10000D-W230 リニューアル用 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)1251 幅(mm)230 質量(kg)2.8 高さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18299036 XLX409DENJRS9 【本体】NNLK42123+【ライトバー】NNL4000ENJRS9の組合せ 昼白色
54,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
18299045 XLX409DEWJRS9 【本体】NNLK42123+【ライトバー】NNL4000EWJRS9の組合せ 白色
54,000
26,980
29,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
18299061 XLX409DEVJRS9 【本体】NNLK42123+【ライトバー】NNL4000EVJRS9の組合せ 温白色
54,000
26,980
29,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする