曜日別特売

ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC - アサ電子工業

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

シリーズMLC内容量1個
全277種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
277種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
穴径H(Φmm)
締付トルク(N・m)
穴径d1(Φmm)
材質(ディスク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303629MLC13P-5-5【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)5カーボンFRP
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303638MLC13P-4-5【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)4カーボンFRP
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303647MLC13P-3-3【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)3カーボンFRP
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303656MLC13P-4-4【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)4カーボンFRP
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303665MLC13P-3-4【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)3カーボンFRP
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303681MLC13P-3-5【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)3カーボンFRP
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303690MLC16P-5-6【中間G】6.8【ディスク】7.60.9【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303699MLC16P-4-6【中間G】6.8【ディスク】7.60.9【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303708MLC16P-6-6【中間G】6.8【ディスク】7.60.9【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303717MLC16P-5-5【中間G】6.8【ディスク】7.60.9【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303726MLC16P-4-5【中間G】6.8【ディスク】7.60.9【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303735MLC16P-4-4【中間(G)】6.8【ディスク】7.60.9(H8)4ポリイミド
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303751MLC20P-6-8【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303760MLC20P-5-5【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303769MLC20P-4-6.35【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303778MLC20P-4-5【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303787MLC20P-4-6【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303796MLC20P-6-6.35【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303805MLC20P-6-6【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303821MLC20P-4-8【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303830MLC20P-8-8【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】8ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303839MLC20P-5-6.35【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303848MLC20P-6.35-6.35【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303857MLC20P-5-6【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303866MLC20P-6.35-8【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303875MLC20P-4-4【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303891MLC20P-5-8【中間G】8.1【ディスク】91【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303900MLC13C-3-3【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)3カーボンFRP
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
18303909MLC13C-4-5【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)4カーボンFRP
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303918MLC13C-5-5【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)5カーボンFRP
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303927MLC13C-4-4【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)4カーボンFRP
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303936MLC13C-3-5【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)3カーボンFRP
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303945MLC13C-3-4【中間(G)】5.3【ディスク】60.42(H8)3カーボンFRP
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303961MLC16C-4-4【中間(G)】6.8【ディスク】7.60.9(H8)4カーボンFRP
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303970MLC16C-4-6【中間(G)】6.8【ディスク】7.60.9(H8)4カーボンFRP
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303979MLC16C-5-5【中間(G)】6.8【ディスク】7.60.9(H8)5カーボンFRP
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303988MLC16C-4-5【中間(G)】6.8【ディスク】7.60.9(H8)4カーボンFRP
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303997MLC16C-5-6【中間(G)】6.8【ディスク】7.60.9(H8)5カーボンFRP
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
18304006MLC16C-6-6【中間(G)】6.8【ディスク】7.60.9(H8)6カーボンFRP
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304015MLC25P-6-6【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304031MLC25P-6-6.35【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304040MLC25P-5-10【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304049MLC25P-5-6.35【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304058MLC25P-6-8【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304067MLC25P-5-5【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304076MLC25P-5-6【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304085MLC25P-8-8【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】8ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304101MLC25P-6.35-6.35【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304110MLC25P-6-10【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18304119MLC25P-6.35-8【中間G】10.4【ディスク】121.7【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする