曜日別特売

ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML - アサ電子工業ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML - アサ電子工業

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。

シリーズML内容量1個
313件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
穴径H(Φmm)
締付トルク(N・m)
穴径d1(Φmm)
材質(ディスク)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18306395ML10P-2-4【中間G】4【ディスク】4.60.3【標準(H8)】2ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306411ML10P-2-2【中間G】4【ディスク】4.60.3【標準(H8)】2ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306420ML10P-2-3【中間G】4【ディスク】4.60.3【標準(H8)】2ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306429ML10P-4-4【中間G】4【ディスク】4.60.3【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306438ML10P-3-4【中間G】4【ディスク】4.60.3【標準(H8)】3ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306447ML10P-3-3【中間G】4【ディスク】4.60.3【標準(H8)】3ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306456ML13P-6-6【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306465ML13P-3-4【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】3ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306481ML13P-5-5【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306490ML13P-3-5【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】3ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306499ML13P-3-3【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】3ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306508ML13P-5-6【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306517ML13P-4-4【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306526ML13P-4-6【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306535ML13P-4-5【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306551ML13P-3-6【中間G】5.3【ディスク】60.3【標準(H8)】3ポリイミド
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306560ML16P-6-6【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
18306569ML16P-8-8【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】8ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306578ML16P-5-8【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306587ML16P-4-6.35【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306596ML16P-5-6.35【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306605ML16P-5-5【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306621ML16P-6.35-6.35【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306630ML16P-6.35-8【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306639ML16P-6-8【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306648ML16P-4-5【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306657ML16P-4-4【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306666ML16P-4-8【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306675ML16P-6-6.35【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306691ML16P-4-6【中間G】6.6【ディスク】7.60.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306700ML20P-4-4【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306709ML20P-6.35-10【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306718ML20P-8-8【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】8ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306727ML20P-6-8【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306736ML20P-6-10【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306745ML20P-8-10【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】8ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306761ML20P-4-5【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306770ML20P-5-6.35【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306779ML20P-6-6【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306788ML20P-5-5【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306797ML20P-10-10【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】10ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306806ML20P-4-6【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306815ML20P-5-6【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306831ML20P-5-8【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306840ML20P-4-6.35【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306849ML20P-6-6.35【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】6ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306858ML20P-6.35-8【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】6.35ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306867ML20P-4-10【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306876ML20P-5-10【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】5ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18306885ML20P-4-8【中間G】8【ディスク】90.7【標準(H8)】4ポリイミド
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする