ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS

ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS - アサ電子工業ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS - アサ電子工業

・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。

最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6MM6許容偏角(°)8内容量1個
全16種類を絞り込む
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18309527MBS38-22-24【標準(H8)】22【標準(H8)】24
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309536MBS38-22-22【標準(H8)】22【標準(H8)】22
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309545MBS38-20-20【標準(H8)】20【標準(H8)】20
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309561MBS38-22-20【標準(H8)】22【標準(H8)】20
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309570MBS38-18-20【標準(H8)】18【標準(H8)】20
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309579MBS38-24-18【標準(H8)】24【標準(H8)】18
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309588MBS38-24-22【標準(H8)】24【標準(H8)】22
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309597MBS38-18-24【標準(H8)】18【標準(H8)】24
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309606MBS38-22-18【標準(H8)】22【標準(H8)】18
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309615MBS38-20-18【標準(H8)】20【標準(H8)】18
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309631MBS38-18-18【標準(H8)】18【標準(H8)】18
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309640MBS38-18-22【標準(H8)】18【標準(H8)】22
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309649MBS38-20-24【標準(H8)】20【標準(H8)】24
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309658MBS38-24-20【標準(H8)】24【標準(H8)】20
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309667MBS38-24-24【標準(H8)】24【標準(H8)】24
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
18309676MBS38-20-22【標準(H8)】20【標準(H8)】22
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする