iD10000反射笠 リニューアル用 リベコム調光

iD10000反射笠 リニューアル用 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.3 高さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18323615 XLX409KENJRS9 【本体】NNLK41117+【ライトバー】NNL4000ENJRS9の組合せ 昼白色
54,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18323631 XLX409KEWJRS9 【本体】NNLK41117+【ライトバー】NNL4000EWJRS9の組合せ 白色
54,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18323640 XLX409KEVJRS9 【本体】NNLK41117+【ライトバー】NNL4000EVJRS9の組合せ 温白色
54,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18323615 XLX409KENJRS9 25981841 XFX409KENRS9 XFX409KENRS9 iD10000反射笠RE昼白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 25981841 iD10000反射笠RE昼白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 1組 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18323631 XLX409KEWJRS9 25981859 XFX409KEWRS9 XFX409KEWRS9 iD10000反射笠RE白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 25981859 iD10000反射笠RE白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 1組 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18323640 XLX409KEVJRS9 25981850 XFX409KEVRS9 XFX409KEVRS9 iD10000反射笠RE温白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 25981850 iD10000反射笠RE温白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 1組 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする