レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー

レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー CAPTAIN STAG レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー CAPTAIN STAG レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー CAPTAIN STAG レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー CAPTAIN STAG レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー CAPTAIN STAG レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー CAPTAIN STAG レニアスドームテント 5~6人用 バッグ付 ブルー CAPTAIN STAG

設営簡単。ベーシックで5~6人用の居住スペースのある大型ドームテント。
前後に出入口兼用荷物室。
天井にメッシュを採用。
通気性・開放感アップをはかったインナーテント。
クロスポール構造でドーム型テントの構造に適した、丈夫なグラスファイバーポールを使用。
使いやすさと基本性能を追求。テントの構造に適し、弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバーポール。
フライの前・後面に出入口兼用の便利な荷物室を装備。
インナーテント天井にノーシームメッシュを採用することで通気性を高め、開放感をアップ。
プライバシーの保護と通気性を両立するノーシームメッシュ。
縫い目からの雨の侵入を防ぐシームレス加工。
持ち運びに便利なキャリーバッグ付。

材質フライ:ナイロン190T(PU800mm防水)、インナーテント:ウォール=ナイロン190T(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステルOXF150D(PU1000mm防水)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:グラスファイバーΦ11mm 質量(kg)約7 本体寸法(cm)約270×270×H180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18311146 M-3106
オープン
34,980
38,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする