LED電球 サイフォン Ball50 White

LED電球 サイフォン Ball50 White - オンリーワン(OnlyOne)

世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。

用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年入力電流(A)0.03ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88内容量1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18325767LDF69DΦ50×75E172.5220 (30W相当)88
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする